Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 70 20 30 1 Re v 0 3 73 Stat e 08 0 4 20 25 Stalen spreidplug geschikt voor bevestiging met houtdraadbouten stokschroeven en spaanplaatschroeven in gasbeton en vele andere ondergronden Staal verzinkt • Te gebruiken in verschillende oppervlakken Gasbeton PB2 PB4 geperforeerde tegel puimsteen licht beton • Het anker wordt naar binnen geklopt tot het vlak is zonder voorboren in gasbeton PB2 • Eenvoudige montage • Voor gebruik bij voorsteekmontage • De metalen plug W-MG 8 in combinatie met de stokschroef M8 voldoet aan de eisen van de “TRGI” Duitse technische richtlijnen voor gasinstallaties Artikel 3 3 7 2 van deze richtlijnen beschrijft de voorschriften voor het aanbrengen van de binnenleidingen “Leidingbevestigingen moeten brandwerend zijn De ondersteunende delen van leidingbevestigingen moeten zijn gemaakt van nietbrandbare materialen ” • Gebruik kan worden gemaakt van houten spaanplaatschroeven Kan worden opgeslagen in ORSY® systeem Prestatiegegevens Ankerdiameter [mm] 5 6 8 10 Totale lengte l [mm] 30 5 32 38 60 60 Metalen universele anker W-MG Art nr 0905 305 0905 306 0905 308 0905 308 60 0905 310 VE 200 200 200 100 100 Ankerdiameter 5 mm 6 mm 8 mm 8 mm 10 mm Ankerlengte l 30 5 mm 32 mm 38 mm 60 mm 60 mm Nominale boordiameter in GB 4 d 0 3 mm 3 5 mm 6 mm 6 mm 8 mm Nominale boordiameter in holle bouwsteen 6 mm 8 mm 10 mm 10 mm 14 mm Nominale boordiameter in lichtbeton d 0 5 mm 6 mm 8 mm 8 mm 12 mm Boorgatdiepte t 35 mm 37 mm 43 mm 65 mm 65 mm Plaatsingsdiepte h s 30 5 mm 32 mm 38 mm 60 mm 60 mm Schroefdraaddiameter d schr 5 mm 6 mm 8 mm 8 mm 10 mm 71