Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 70 20 40 1 Re v 0 3 90 Stat e 01 0 4 20 25 Voor snelle en eenvoudige montage in gipsplaten aan wanden plafonds zonder voorboren Inslagplug voor gipsplaat • Nauwkeurig en gemakkelijk naar binnen te drijven dankzij scherpe punt • Eenvoudig naar binnen te drijven in voorsteekmontage met een enkele hamerslag • Voor gebruik in combinatie met een geschikte houtschroef diameter 3 5-5 0 mm minimumlengte 30 mm • De centrische schroefgeleiding zorgt voor een optimale schroefpositie ORSY 17 Aanbevolen belasting in gipsplaten van 12 5 mm Boordiameter d boor voorboren niet noodzakelijk Plaatdikte d a rec 12 5 mm Schroefdiameter d s rec 4 mm Min lengte van draadaangrijping l s min 27 mm Max aanbevolen trekbelasting* Frec 0 10 kN Max aanbevolen afschuifbelasting* Vrec 0 35 kN Inslagplug voor W-PL gipsplaat Ankerdiameter 10 mm Ankerlengte 30 mm Materiaal Staal Minimale bouwdeeldikte d 9 mm Vereiste diameter spaanplaatschroef 3 5 - 5 mm Details Applicatie Toepassing Voor het bevestigen van lichtgewicht armaturen • Lampen en lichten • Foto’s • Elektrische accessoires • Decoratieve voorwerpen Art nr 0903 252 002 VE 100