Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 70 10 10 1 Re v 0 3 74 Stat e 05 0 4 20 25 Voor voordelige en snelle installatie in gipsplaten zonder de noodzaak van voorboren of een extra instelgereedschap met zeskantaandrijving • Hoogwaardige kunststof • Vormopsluitende bevestiging • Snelle montage zonder plaatsingsgereedschap en zonder voorboren met accuboorschroefmachine en passende bit voor de betreffende schroef • Dankzij de aandrijving kan de plug worden gemonteerd met een PZ AW of TX bit omdat de zeskantkop de belasting overdraagt • De draaiblokkering wordt geactiveerd door het indraaien van een schroef Wanneer de schroef wordt losgedraaid draait de gipskartonplug niet in de tegengestelde richting maar blijft deze in de ondergrond • Minimale ruimte benodigd achter plaat slechts 15 mm • De component kan worden bevestigd met houtschroeven of spaanplaatschroeven • De gipsplaatplug en de schroef kunnen worden ingebracht met dezelfde bit • De centreerpunt zorgt voor eenvoudig positioneren en boren in de plaat • Wij raden de montageschroef ASSY ® -Daan Prestatiegegevens Gipsplaatanker W-GS type Kmet versterkte centreerpunt Ankerlengte l 33 mm Materiaal Kunststof Vereiste diameter spaanplaatschroef 4 5 - 5 mm Gatdiameter in bouwdeel d bouw 6 5 mm Minimale bouwdeeldikte d 9 5 mm Max aanbouwhoogte d a - voorwaarde da Afhankelijk van schroeflengte Min temperatuurbestendigheid -40 °C Max temperatuurbestendigheid 80 °C Randafstand a r 50 mm Hartafstand a 100 mm 73 Art nr 0903 251 1 VE 200 Afbeelding kan afwijken