Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 70 30 10 4 Re v 0 8 06 Stat e 06 0 5 20 24 Een slimme eenvoudige probleemoplosser voor het bevestigen van lichte belastingen op externe thermische isolatiecomposietsystemen ETICS • De speciale schroefdraadgeometrie maakt het zeer eenvoudig om te schroeven in de isolatie • Voor een optimale verwerking moet het montagedeel een doorgangsgat hebben van ten minste 8 mm en ten hoogste 12 mm • Dankzij de boorpunt dringt de plug moeiteloos door het pleister en de afdichtlaag • Geen gereedschapswissel nodig tijdens de montage • Voorboren in metselwerk of ETICS niet nodig • Geen penetratie in metselwerk dus geen vorming van thermische bruggen • De plug wordt gebruikt in doordrukmontage Kan worden opgeborgen in het ORSY® systeem Dati sulle prestazioni Distanza asse consigliata a ≥ [mm] 150 Distanza bordo consigliata a r [mm] 75 Profondità di inserimento h s [mm] 58 Spessore minimo di isolamento d ≥ [mm] 60 Diametro foro in comp d bau [mm] 8 - 12 Isolatieplug W-ID SLIM 74 3 Details Applicatie Toepassing Voor de installatie van afdichtstrips wandaansluitpanelen plinten plamuurstrips stucwerk stucwerkprofielen bevestigingsstrips metalen wandbekleding kroonlijsten ventilatiekappen grindranden postbussen lichtarmaturen huisnummers reclameborden bedrijfsplaten bewegwijzering en vliegenschermen Geschikt voor gebruik buitenshuis of in natte ruimten — roestvrijstalen A2-schroef en ring 15 61 2 10 2 20 61 7 10 2 Afbeelding kan afwijken