Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
De krant voor speciaal gereedschap nr 1 2025 Chassis vanaf pagina 17 + pagina 24 Dieselspecial vanaf pagina 1 Motor vanaf pagina 6 1 Carrosserie vanaf pagina 22 TOOLCOMPASS * Aanbod onder voorbehoud Zolang de voorraad strekt Geldig tot 31 12 2025 Alle prijzen in € excl btw OVERZETBRUG VOOR INJECTOR FORD 2 0 ECO BLUE Ford Leveringsomvang 1 x ronde dwarsbalk Ø 120 mm x H 22 mm 1 x set halve schelpen 2 stuks 1 x M12 bevestigingsschroef voor halve schelpen 1 x houder voor halve schelpen M18 1 x trekspindel M18 L 160 mm 1 x drukmoer M18 1 x druklager 2 x steunvoet 150 mm met bevestigingsschroef Toepassing Motor Ford 2 0-liter diesel Eco Bluemotoren Model Edge Focus Galaxy S-Max vanaf 2018 Kuga Mondeo Ranger ab 2019 Tourneo Custom Transit und Custom vanaf 2016 Motorcode BC2X BCCA BCCB BCCC BCCD BCDA BCFA BCFB BCRA BJFA BJFB BJFC BJFD BJRA BJRB BKFA BKFB BKFC BKFD BKRA BKRB BLFA BLFB BLFC BLFD BLHA BLRA BLRB T20DD0J YL2X YLCA YLCB YLCC YLDA YLDC YLF6 YLFA YLFB YLFS YLR6 YLRA YMCA YMCB YMCC YMDA YMF6 YMFA YMFB YMFS YMHA YMR6 YMRA YN2X YNCA YNF6 YNFA YNFB YNFS YNR6 YNRA Te gebruiken als OEM 303-1706 voor injector OEM2672673 JB3Q 9K546 AB enz Steunvoetuitsparing • Vereist voor het voorzichtig verwijderen van vastzittende injectoren Voordelig alternatief voor gereedschap dat gedeeltelijke demontage en of zelfs vernietiging van de injector vereist • De halve schalen grijpen de buitenste vorm en de onderste rand van de injectorkop vast zonder te verschuiven waardoor de injector er krachtig kan worden uitgetrokken • Injectoren moeten meestal worden verwijderd als er aan het kleppendeksel de nokkenassen of de cilinderkop wordt gewerkt • Kan ook worden gebruikt met 12 t mechadrauliek Würth 1952 004 080 voor extreem hoge vermogens Injector kan na verwijdering opnieuw worden gebruikt NIEUW Art nr 1952 007 090 10-delig Ve st 1 per stuk 349 - *